FP-33リブなし 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067136

 

FP-33リブなし 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067136
FP-33リブなし 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067136
FP-33リブなし 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067136

定置用プラスチックフロート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(4個)浮力(kg)33注文コード65067136品番FP-33リブなし
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

定置用プラスチックフロートです。
材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。
貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。
定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。
ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。

用途定置網長さ(mm)475水深(m)100浮力(kg)33質量(g)5360イエロー材質PP直径(Φmm)394穴径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※数値は目安であり保証値ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする