※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
スタッキングチェア NSCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
65067225
品番
NSC-W50LBL
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
平積み4脚までスタッキングできます。
連結樹脂により、しっかりと連結固定することができます。
移動に便利な取っ手付き。
色
ブルー
座面寸法(幅×奥行)(mm)
380×420
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
798
張地
PVCレザー
肘掛
なし
座幅(mm)
380
座高(mm)
430
座奥行(mm)
420
スタッキング
可
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません