E2E-X2C212 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 65068037

 

E2E-X2C212 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 65068037
E2E-X2C212 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 65068037

スタンダードタイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2±10%注文コード65068037品番E2E-X2C212 2M
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現

タイプ円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドシールドタイプサイズM12検出距離(mm)2±10%動作モードノーマルクローズ(NC)接続方式コード引き出しタイプコード標準PVCコードコード長さ(m)2付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金質量(g)約95(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造IEC規格 IP67出力直流3線式標準検出物体(mm)鉄12×12×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:200mA以下(DC10~30V Class2)、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)ヘッド形状ネジ消費電流(mA)16以下発振周波数(区分)標準周波数絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.6検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回外径M12応答周波数(Hz)1500温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内/-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)PBT電源タイプ直流3線式表示灯動作表示(橙)、通信表示(緑)周囲温度(℃)動作時、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下伝送速度IO-Link非対応出力形式NPNオープンコレクタ耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする