50DPN-074S-PB デスクパネル サイド用 トヨスチール(トヨセット) 65073909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクパネル サイド用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台ペールブルー注文コード65073909品番50DPN-074S-PB
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

50Xシリーズデスク専用デスクパネルです。

用途50Xデスク サイド用適合50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル適合本体50Xシリーズデスク材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚質量(kg)4.3ペールブルー高さ(mm)400奥行(mm)29間口(mm)700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする