曜日別特売

デスクパネル サイド用

デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)デスクパネル サイド用 - トヨスチール(トヨセット)

50Xシリーズデスク専用デスクパネルです。

用途50Xデスク サイド用適合50Xシリーズデスク専用 H400 デスクパネル適合本体50Xシリーズデスク材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚高さ(mm)400奥行(mm)29間口(mm)700内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507386650DPN-074S-BE5.4ライトベージュ
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507387550DPN-074S-BK3.5ブラック
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507388450DPN-074S-DG4ダークグレー
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507390050DPN-074S-LG4.2ライトグレー
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507390950DPN-074S-PB4.3ペールブルー
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507391850DPN-074S-PM4.8ペールグリーン
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507392750DPN-074S-RP5.4ローズピンク
52,800
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする