曜日別特売
MC-25EZF-C ミーティングチェア 撥水張地 トヨスチール(トヨセット) 65075790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングチェア 撥水張地

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台キャスター無しブラウン注文コード65075790品番MC-25EZF-C
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

撥水張地のミーティングチェアです。

用途ミーティングスペース・会議室用ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×565×820座面寸法(幅×奥行)(mm)470×450本体質量(kg)14.6キャスター無し幅(mm)570材質/仕上背:再生P.P.樹脂成型芯、座:成型合板、肘:発泡P.P.樹脂、脚部:Φ25.4スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装質量(kg)14.6高さ(mm)820タイプカンチレバー脚奥行(mm)565張地布(撥水加工)肘掛なし座幅(mm)470座高(mm)410座奥行(mm)450色(脚部)シルバースタッキング不可色(座面)ブラウン色(背面)ブラウン
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする