曜日別特売
ATTER-53A 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造 65076997

鉄専用ハンディ型検針器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65076997品番ATTER-53A
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

携帯型検出器の標準タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。

仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)345(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
注意
※オキシライド乾電池を使用しないで下さい。誤作動する可能性がございます。
※磁気に影響を受けるもの(ペースメーカー等の医療機器、磁気カード、腕時計など)を近づけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする