ゼピール
ミニライスクッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65078476
品番
MRC-15L-GRG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。
しゃもじと計量カップ付!
付属品
しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード
仕様
基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後
消費電力(W)
210
モード
炊飯/おかゆ/予約/保温
炊飯容量
0.8L(1.5合)