※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1000
仕様
中・下段引出し ダブルサスペンションレール
注文コード
65079615
品番
50SBL-107ARCG
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ニューグレー色のデスクシリーズです。
取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。
開閉表示付きオールロック錠
格納式フックを標準装備。
色
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×700
質量(kg)
49.6
仕様
中・下段引出し ダブルサスペンションレール
材質/仕上
天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1000
段数
3段
色(天板)
ニューグレー
鍵
内筒交換型オールロック錠
袖口仕様
中・下段引出しA4ファイル収納可能
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません