代表画像
三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×321×250
223×321×250
234×351×286
298×485.50×380
消費電力(50/60Hz)(W)
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
強:13/15.50、弱:5.50/5.50
強:33/40、弱:11/13
強:42/48、弱:13/15.50
強:54/64.50、弱:18/22
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083596
品番
VD-10ZLEC14-FPS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×321×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:19.50/20、弱:13.50/13.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:90/95、弱:55/55
羽根径(Φmm)
100