曜日別特売
VD-13ZVEC7-FP 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機 65083639

代表画像

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×351×286
内容量1台注文コード65083639品番VD-13ZVEC7-FP
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)1.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:3.30/3.30、弱:1.60/1.60ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:24.50/24.50、弱:17.50/17.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:75/75羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)78.0/78.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする