代表画像
三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
223×407×335
263×485.50×380
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:160/155、弱:95/95
強:160/155、弱:95/95
強:350/350、弱:180/180
強:400/400、弱:210/210
強:500/500、弱:270/270
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083675
品番
VD-15ZLX14-CS
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:13.50/14、弱:6.50/7
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:28/27.50、弱:18/18
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:160/155、弱:95/95
羽根径(Φmm)
140