代表画像
三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
223×407×335
263×485.50×380
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:500/500、弱:270/270
強:160/155、弱:95/95
強:350/350、弱:180/180
強:400/400、弱:210/210
強:500/500、弱:270/270
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083709
品番
VD-20ZLXP14-CS
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:54/64.50、弱:18/22
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:41.50/41.50、弱:26.50/26.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:500/500、弱:270/270
羽根径(Φmm)
180