VD-18ZLX14-IN 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 65083736

代表画像

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×433×312
風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170
内容量1台注文コード65083736品番VD-18ZLX14-IN
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)4.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×433×312騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする