代表画像
三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×470×349
204×391×303
243×433×312
243×470×349
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:500/500、弱:270/270
強:160/155、弱:95/95
強:210/210、弱:110/110
強:300/300、弱:155/170
強:350/350、弱:180/180
強:400/400、弱:210/210
強:500/500、弱:270/270
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083770
品番
VD-20ZLXP14-IN
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.1
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:54/64.50、弱:18/22
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×470×349
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:41.50/41.50、弱:26.50/26.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:500/500、弱:270/270
羽根径(Φmm)
180