商品レビューを投稿する内容量1台注文コード65083823品番YAR-AD234(WB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
羽根径23cmのDCサーキュレーター。工具不要でお手入れ簡単!お部屋の換気や空気の循環に。
【上手に使って効率的な換気を】扇風機やサーキュレーターを窓側に向けて置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋等、室内の空気が留まりやすいときに最適。
【サーキュレーターと扇風機の違い】拡散していく扇風機の風と比べ、サーキュレーターは直進性に優れた風。お部屋の空気の循環やエアコンとの併用におすすめ。
【年中使えるサーキュレーター】春秋:室内の空気循環に。夏:冷房で下にたまった冷気を循環。冬:暖房で上にたまった暖気を循環。梅雨:洗濯物の部屋干し時間短縮に。
【DCモーター搭載】ACモーター(交流)より羽根の回転を幅広く設定できるDCモーター(直流)。小さな風を効率よく起こすことができるから消費電力も少なくて済み節電にもつながる。
【工具不要でお手入れ簡単】1年中使えるものだからこそ、簡単にお手入れができる構造に。工具不要で羽根を取り外せるから、ホコリや汚れが付いてもすぐにお掃除できる。
【8段階風量調節】風量調節は8段階。そよ風のような心地良い微風から素早い換気に適した強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向に55度、上下方向に85度の自動首振り運転に対応。上下左右同時の首振り運転にも対応しているから風を隅々まで送れる。
【切タイマー運転】切タイマーは1→2→4時間と設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。
【静音性】風量調節の1段階目静音性に優れているからお休み中でも気になりにくい。
【リモコン付き】モード設定やタイマー設定、風量調節はリモコンから操作できるから、お部屋でくつろいだまま快適に使える。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。お好きな場所で使えます。