曜日別特売
XND9969WNZLR9 DL1500形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック) 65084068

代表画像

DL1500形 Φ200 拡散 5000K

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65084068
品番
XND9969WNZLR9
参考基準価格(税別)¥172,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途
屋内用
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
3.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
104
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)
11970
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
埋込高(mm)
225
調光の可否
調光範囲
約5~100%
注意
※【器具本体】NDN97855WZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度50cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする