色背・座・肘パネル:ペールカーキ、木部:ブラウン座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1145×600×780仕様サイドラウンドシート、杖置き場、ミニパネル肘、立ち座りしやすい材質背:(背パネル)ホワイトオーク突板、ポリウレタン塗装(背笠木)ブナ材、ポリウレタン塗装(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、座:(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:ブナ材、ポリウレタン塗装、木肘部:ブナ材、ポリウレタン塗装、ポリウレタンフォーム幅(mm)1145高さ(mm)780奥行(mm)600背もたれあり肘掛あり人数2人用保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年均等耐荷重(kg)1シートあたり:約80肘高さ(mm)630座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430(サイドラウンドシート)555グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付