- 色
- 背・座・肘パネル:ペールカーキ、木部:ナチュラル
- 座面高さ(mm)
- 430
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1150×600×780
- 仕様
- 杖置き場、ミニパネル肘、立ち座りしやすい
- 材質
- 背:(背パネル)ホワイトオーク突板、ポリウレタン塗装(背笠木)ブナ材、ポリウレタン塗装(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、座:(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:ブナ材、ポリウレタン塗装、木肘部:ブナ材、ポリウレタン塗装、ポリウレタンフォーム
- 幅(mm)
- 1150
- 高さ(mm)
- 780
- 奥行(mm)
- 600
- 背もたれ
- あり
- 肘掛
- あり
- 人数
- 2人用
- 保証期間
- 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
- 均等耐荷重(kg)
- 1シートあたり:約80
- 肘高さ(mm)
- 630
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 500×430
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付