材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)幅(mm)650質量(kg)12.6色脚:フラットシルバー、天板:ホワイト高さ(mm)700奥行(mm)450耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下肢空間:430×582機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140サービス分類組立・設置・取付