- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217

 

- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
- 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 65094217
モノタロウ

折りたたみボックス 台車用 蓋付

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
内容量1セット注文コード65094217品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。

用途台車の囲いボックス・荷物の保護に間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)本体+フタ:600×450×60質量(kg)本体:約2.3、フタ:約0.73種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※折りたたみ式の縫製品のため、寸法は多少前後します。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品説明動画

【折りたたみボックス 台車用 蓋付】取り付け簡単!耐久PVC素材の折りたたみ台車用ボックス 雨の日でも安心のフタ付き.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 印刷物の納品に使用
製造業

印刷業を営んでおりますが、サイズが600mm450mmなので、A4サイズで4個入ると思っていたのですが、600mmのサイズに297×2個は少し窮屈でした。

2025-12-16
用途: 毛布入れ
株式会社アイデア運輸・通信業

毛布をいれるのに使用したかったのですが、
すぐに角が一面裂けてしまいました。
金額の割に強度がなさ過ぎだと感じました

1が参考にしています
2025-08-22
用途: 現場に材料や工具の運搬
株式会社宇野電機電気・ガス・熱供給・水道業

蓋は別売で値段がもう少し安くなれば、すごくいいですね

1が参考にしています
2025-01-30
用途: 電気工事の部材、道具運搬に使用。
アンテック電気・ガス・熱供給・水道業

私が持っている台車にサイズがピッタリなのと、このボックスがしっかり作られているのでとても良かったです。
折りたたみもできてコンパクトになり使わない時の収納も場所を取らないので
非常に良かったです。

2025-02-21
用途: 小さめの段ボール箱の複数搬送時
運輸・通信業

軽量で、とても使いやすい。
折り畳みも簡単。
価格が安い。

対象商品 : 65094226
2024-01-10
用途: ゴミ出し
その他業種

台車だけだとゴミ袋がグラグラしていてゴミ出しが大変だったがこれに入れて台車で運ぶのが楽になった

1が参考にしています
対象商品 : 65094244
2023-06-13
用途: 工具の運搬、商品の搬入
JBI create建設業・工事業

思っていたよりしっかりした素材で、良かった。
蓋があるので、雨の日でも商品を濡らす事なく搬入できると思うので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 65094235
2023-08-12
用途: 引越し
株式会社 MIテック

丈夫なつくりに満足しています。代車とのサイズは問題ない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする