光
飛沫飛散防止パネル アクリル大開口タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(3台)
注文コード
65094314
品番
HBPA974
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
飛沫感染・飛散防止パネルの大開口タイプです。高さ200mmの開口で荷物の受け渡しなどもカンタン!置くだけで簡単に設置が可能です。
用途
テーブル・カウンター用
材質
アクリルキャスト
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
600
質量(g)
1850
奥行(mm)
200
間口(mm)
900
開口部(mm)
下部450×上部400×高さ200