曜日別特売
KK-6 縦 300x600 危険物 禁止行為標識 グリーンクロス 65094384

禁止行為標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容危険物
横幅(mm)300
内容量1枚注文コード65094384品番KK-6 縦 300x600 危険物
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り

用途規制されている禁止行為について明確に表示する材質PP厚さ(mm)1質量(g)160取付方式ビス止め横幅(mm)300縦幅(mm)600表示内容危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする