KK-S6 縦 300x600 危険物 禁止行為標識 ステッカー グリーンクロス 65094445

禁止行為標識 ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容危険物
横幅(mm)300
内容量1枚注文コード65094445品番KK-S6 縦 300x600 危険物
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。

用途規制されている禁止行為について明確に表示する表示内容危険物取付方式ステッカー横幅(mm)300縦幅(mm)600質量(g)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする