DANNO(ダンノ)
木製レーキロング(ヒノキ) 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65094899
品番
D3155
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
歯の部分が交換可能ですので経済的です。(組立式)
材質
ヒノキ材
質量(kg)
1.9
柄長さ(mm)
2000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
歯部:80×500×25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません