H82-0119【ワケあり】 水性コンクリート床 ロックペイント 65095687

※色見本

水性コンクリート床

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(7L)注文コード65095687品番H82-0119【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。
雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。

用途
ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。
駐車場、車庫、工場などの床、区画線。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ツヤなしグレータイプアクリルエマルション床塗料分類非危険物主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)1回目/40~50、2回目/0~10特性耐摩耗塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2)27~31商品状態※理由あり(未使用・缶凹み)
注意
※新設のコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※必要量は、1缶で2回塗りで2.7~3.1m2の設定になっております。
※1m2→1缶で十分です。
※10m2→3缶で少し足らないくらいです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする