曜日別特売
FT-374100-2P 杢カラー7Gシノ軍手 COVER WORK(カバーワーク) 65098943

FT-374100-2P 杢カラー7Gシノ軍手 COVER WORK(カバーワーク) 65098943
FT-374100-2P 杢カラー7Gシノ軍手 COVER WORK(カバーワーク) 65098943
FT-374100-2P 杢カラー7Gシノ軍手 COVER WORK(カバーワーク) 65098943

杢カラー7Gシノ軍手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(2双)杢レッド注文コード65098943品番FT-374100-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

柔らかくフィット感に優れるシノ軍手
ポリエステル中心に編み込まれており、純綿より発塵が抑えられております。
汚れの目立ちにくい杢カラーを採用

サイズフリー全長(cm)21中指長(cm)7手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ポリエステル、その他杢レッド質量(g)48質量(g/ダース)580ゲージ数7機能柔軟性入数(双)2
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする