IK-71 万能ハサミ205 iHelp 65101156

IK-71 万能ハサミ205 iHelp 65101156
IK-71 万能ハサミ205 iHelp 65101156
IK-71 万能ハサミ205 iHelp 65101156
IK-71 万能ハサミ205 iHelp 65101156

万能ハサミ205

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65101156品番IK-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ギザ刃採用で材料を逃がさない。
一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。

用途
一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。
全長(mm)205刃の種別カーブタイプ材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする