曜日別特売
3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196

 

3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196
3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196
3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196
3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196
3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196
3873 ハーバリウムフレグランスビーズ 小久保工業所 65103196

ハーバリウムフレグランスビーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65103196品番3873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

おしゃれなデザインの消臭芳香剤

用途
花を飾ったハーバリウムのような、おしゃれな消臭芳香剤です。フローラル柄のフィルムをあしらった円柱形のプラスチックボトルに、香り付きの消臭ビーズを入れました。透明とカラーのビーズが、花柄にきれいに透けて見えます。香りもきつすぎず、ほのかに香る微香タイプです。
成分植物性抽出剤、吸水性樹脂、香料容量(g)約200寸法(cm)約5×5×高さ16.3香りシトラス・プレジール使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体効果約2~3ヶ月(環境により異なります)
注意
※本品は食べられません。
※認知症の方や小児などが誤って食べると、ビーズが水分を吸って膨らみ、喉・食道・気管などにつまり重症になることがあります。ご使用の際は製品を手の届かない所に置くなど特に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65103178
2025-07-26
用途: トイレの芳香剤に
鈴貴興業建設業・工事業

容器は可愛く細長いので購入しました。
香りが弱く香りはしないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする