代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
65103458
品番
MY-VKR470330/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,000
消費電力(W)
43
定格
固定出力 段調光形
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
6900
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
6830
出力タイプ
(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU47033N AHTNの組合せ品番
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65103458
MY-VKR470330/N AHTN
60661496
MY-VKR470430/N AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
35,980
税込
¥39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)