KIV 5.5SQ-JP 黒 電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY 65105146

電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シース色黒色
導体公称断面積(mm2)5.5
導体外径(Φmm)3.1
内容量1巻(100m)注文コード65105146品番KIV 5.5SQ-JP 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用

用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。導体公称断面積(mm2)5.5素線数導体構成素線数:70本素線径(mm)0.32導体外径(Φmm)3.1絶縁体厚さ(mm)1シース色黒色仕上外径(mm)5.1概算質量(kg/km)70定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100アズワン品番64-8914-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする