E3AS-HL500LMT 2M 距離設定形光電センサ omron(オムロン) 65105505

E3AS-HL500LMT 2M 距離設定形光電センサ omron(オムロン) 65105505
E3AS-HL500LMT 2M 距離設定形光電センサ omron(オムロン) 65105505

距離設定形光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)35~500コード長さ(m)2タイプラインビームタイプ注文コード65105505品番E3AS-HL500LMT 2M
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。
E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。

タイプラインビームタイプ接続方式コード引き出しタイプアズワン品番64-9685-36出力PNP出力コード長さ(m)2検出方式三角測距検出距離(mm)35~500伝送速度COM3(230.4kbps)出力形式PNP出力発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする