代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:90/95、弱:55/55
強:90/95、弱:55/55
90/95
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65105890
品番
VD-10ZLC14-IN
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
191×307.50×223
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:21.50/22、弱:15.50/15.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:90/95、弱:55/55
羽根径(Φmm)
100