代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
199×312×250
210×351×286
223×407×335
羽根径(Φmm)
115
100
115
140
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65105987
品番
VD-13ZC14-C
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13/15.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)27.50/28.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115