代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×401×330
199×321×250
210×351×286
210×399×286
218×401×330
222×404.50×330
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:220/230、弱:95/95
90/95
125/130
強:180/180、弱:95/95
強:220/230、弱:95/95
強:195/190、弱:135/135
強:180/175、弱:95/90
羽根径(Φmm)
140
100
115
140
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106188
品番
VD-15ZPC14-BL
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:22/24.50、弱:6.50/6.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×401×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34/34.50、弱:17/17
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:220/230、弱:95/95
羽根径(Φmm)
140