代表画像
三菱電機
ダクト用換気扇 / BL認定品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65106249
品番
VD-10ZS14-BL
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/16
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×358.50×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)28.50/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115