曜日別特売
VD-15ZXP14-C ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106267

代表画像

ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×407×335
風量(m3/h)(50/60Hz)210/210
内容量1台注文コード65106267品番VD-15ZXP14-C
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)3.5電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)20/22.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×407×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)34.50/34.50風量(m3/h)(50/60Hz)210/210羽根径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする