代表画像
三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×352.50×282
208×352.50×282
219×406.50×334
羽根径(Φmm)
95
95
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106389
品番
VD-13ZY14
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
23.50/27
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×352.50×282
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)38.50/39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
160/170
羽根径(Φmm)
95