代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65106407
品番
VD-20ZVEP7-FP
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:12.50/12.50、弱:6/6
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:32/32、弱:25/25
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:370/370、弱:260/260
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)110.0/110.0