代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×459×390
210×351×286
199×321×250
219×403.50×335
218×401×330
218×459×390
258×465×390
消費電力(50/60Hz)(W)
強:31/35.50、弱:11.50/12.50
強:31/35.50、弱:11.50/12.50
強:31/35.50、弱:11.50/12.50
強:13/15.50、弱:3.70/3.70
強:8.20/10.30、弱:3.10/3.10
強:14/15.50、弱:5/5.50
強:20/23、弱:7/8.50
強:26/29.50、弱:11.50/13
強:44/49、弱:14.50/17.50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106529
品番
VD-18ZLSC14-S
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:31/35.50、弱:11.50/12.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×459×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:37.50/37、弱:22.50/22.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:265/260、弱:140/140
羽根径(Φmm)
180