VD-15ZC14 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106730

代表画像

換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×401×330
消費電力(50/60Hz)(W)14/15.50
内容量1台注文コード65106730品番VD-15ZC14
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)14/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×401×330騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/28.50風量(m3/h)(50/60Hz)180/180羽根径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする