曜日別特売
VD-18ZC14 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106739

代表画像

換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×465×390
消費電力(50/60Hz)(W)26/29.50
内容量1台注文コード65106739品番VD-18ZC14
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)3.5電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)26/29.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×465×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)30/29風量(m3/h)(50/60Hz)320/310羽根径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする