代表画像
三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
261×490.50×390
220×364×330
261×490.50×390
消費電力(50/60Hz)(W)
26/29.50
21.50/23.50
26/29.50
44/49
羽根径(Φmm)
180
140
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106809
品番
VD-18ZB14
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
26/29.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
261×490.50×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)30/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
320/310
羽根径(Φmm)
180