VD-20ZB14 ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機 65106818

代表画像

ダクト用換気扇 / 低騒音形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×490.50×390
消費電力(50/60Hz)(W)44/49
羽根径(Φmm)180
内容量1台注文コード65106818品番VD-20ZB14
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
質量(kg)5.2電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)44/49ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×490.50×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)36.50/35.50風量(m3/h)(50/60Hz)420/400羽根径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする