代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×330
218×442×330
222×479×330
消費電力(50/60Hz)(W)
20/23
13.50/15.50
20/23
25.50/28.50
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106854
品番
VD-15ZFC14-BL
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
20/23
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)34/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
210/210
羽根径(Φmm)
140