曜日別特売
VD-07ZVC7 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機 65106967

代表画像

天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:75.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×283×210
内容量1台注文コード65106967品番VD-07ZVC7
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)1.1電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.80/1.80ダクト径(Φmm)EA:75.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)60.0/60.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする