代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
EA:100.0
EA:75.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
261×465×390
199×321×250
210×351×286
206×283×210
218×401×330
258×465×390
261×465×390
218×459×390
304×485.50×380
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106994
品番
VD-20ZVC7
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:9/9、弱:4.50/4.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
261×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:31.50/31.50、弱:25.50/25.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:340/340、弱:230/230
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)80.0/80.0