曜日別特売
EXIL1053ASA9-16 LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気 65107710

代表画像

LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)(200V)42.1注文コード65107710品番EXIL1053ASA9-16
参考基準価格(税別)¥255,590販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡB+H2T6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品質量(kg)8.7仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ボックス)位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)明るさ(Lm)7500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
注意
※既設の位置ボックスには取付けできません。必ず指定の吊具・位置ボックスをご使用ください。※適合特殊工具は必要ありません。天井に下向きに取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする