曜日別特売
EXICL9022ASA9-16 防爆形LED照明器具 1灯用特殊直付形 岩崎電気 65108035

代表画像

防爆形LED照明器具 1灯用特殊直付形

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65108035品番EXICL9022ASA9-16
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)(200V)20.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)3340RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする