曜日別特売
872-1244-400 替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用 兼房 65109249

 

872-1244-400 替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用 兼房 65109249
872-1244-400 替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用 兼房 65109249

替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
替刃仕様No.121、【裏座】No.101
内容量1個注文コード65109249品番872-1244-400
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。

用途
フラッシュドア等の横手目地払い用
付属品L型レンチ 3mm材質強化アルミ(台金)穴径(Φmm)15外径(Φmm)75刃数(p)4替刃仕様No.121、【裏座】No.101締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト刃厚T(mm)12
注意
厚い横手を目地払いする場合はモーターのオーバーロードに注意して、切込量を少なめにして下さい。長期間使用の場合は、裏座先端が摩耗して逆目防止効果が低下しますので、必要に応じて交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする